Referințe
Optibelt:TB 80 50
Rubix:d448307
Producator:1758609
EAN:4014486222746

Detalii produs : TB 80 50 OPTIBELT - TB 80 50 OPTIBELT
Flat belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Bucsă conic | 1210 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
