Referințe
FAG:FSV222
Rubix:d1249613
Producator:0394434690000
EAN:4012801479868
Detalii produs : FSV222FAG - SEALS/COVER FAG FSV222
Felt Seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 14,5x151,2x151,2 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 421 g |
| Diametrul interior | 151.2 mm |
| Diametrul exterior | 151.2 mm |
| Lățime | 14.5 mm |
| Serie | fsv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

