Referințe
FAG:FSV530
Rubix:d1247962
Producator:0394436630000
EAN:4012801480079
Detalii produs : FSV530FAG - SEALS/COVER FAG FSV530
Felt Seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16,5x196,2x196,2 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1499 g |
| Diametrul interior | 196.2 mm |
| Diametrul exterior | 196.2 mm |
| Lățime | 16.5 mm |
| Serie | fsv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

