Pantofi de protecție unisex Portwest FW63BKR45
FW63 - Steelite Trekker Boot S1P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:FW63BKR45
Rubix:d1206395
Producator:FW63BKR45
EAN:5036108164721

Detalii produs : FW63BKR45 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FW63BKR45
S1P Trekker boot in a workwear friendly colour combination of black/grey with breathable inner lining and closed eyelets. Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. Protective steel toecap. Puncture resistant steel midsole.
Standard : EN20345 S1P
Standard : EN20345 S1P
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 45 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | negru |
| Material de bază | catifea |
| Categorie de securitate | s1p |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
45