Referințe
UPS SCS GATES EUROPE:6G1XRL125
Rubix:d494502
Producator:4657-4254
EAN:5414465883521

Detalii produs : 6G1XRL125 GATES - 6G1XRL125 GATES
Puncte forte
NBR/PVC base. MSHA release.
Aplicații
For medium-pressure hydraulic applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 325 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 180 bar |
| Raza curbei | 65 mm |
| Presiune fără spargere | 720 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere