Burghiu spiral Milwaukee 4932373331
Burghiu spiral Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Milwaukee:4932373331
Rubix:d707592
EAN:4002395349166


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 140 mm |
Documente
Detalii produs : 4932373331 MILWAUKEE - TWIST DRILL MILWAUKEE 4932373331
High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Oxide coating enables quick swarf removal. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². Colour: black.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 140 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere