Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-1500-135A1-GM X2BM
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-1500-135A1-GM X2BM
Rubix:d672667
Producator:8173215
EAN:7323226457841


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 51 mm |
| Lungimea tăieturii | 50.73 mm |
Detalii produs : 862.1-1500-135A1-GM X2BM SANDVIK - 862.1-1500-135A1-GM X2BM SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 51 mm |
| Lungimea tăieturii | 50.73 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere