Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-2400-216A0-GM X2BL
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-2400-216A0-GM X2BL
Rubix:d694411
Producator:8172888
EAN:7323226456677


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 60 mm |
| Lungimea tăieturii | 26.4 mm |
Detalii produs : 862.1-2400-216A0-GM X2BL SANDVIK - 862.1-2400-216A0-GM X2BL SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 60 mm |
| Lungimea tăieturii | 26.4 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere