Accesorii pentru mașini electroportative - Clește de prindere Bosch 2608570102
Accesorii pentru mașini electroportative - Clește de prindere Bosch
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch:2608570102
Rubix:d785591
EAN:3165140062688

Detalii produs : 2608570102 REXROTH - 2608570102 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 120x72x19 mm |
| greutate ambalate | 30 g |
| Lungime | 17.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
