Accesorii pentru mașini electroportative - Clește de prindere

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • accesorii pentru mașini electroportative - clește de prindere (73)
  • Producător
  • bosch
    (9)
  • gedore
    (7)
  • knipex
    (1)
  • milwaukee
    (5)
  • pferd tools
    (35)
  • trelleborg
    (16)
  • 72 Produs(e) cu 73 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    81 11 250 KNIPEX - KNIPEX 8111250 SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250MM

    • knipex:81 11 250
    • rubix:d815675
    • ean:4003773078470
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:75 mm
    brand logobrand logo

    132 CLIC GEDORE - 132 CLIC GEDORE

    • gedore:132 CLIC
    • rubix:d788944
    • producator:1396714
    • ean:4010886806586
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:30 mm
    • Lungime:180 mm
    brand logobrand logo

    132-4 GEDORE - 132-4 GEDORE

    • gedore:132-4
    • rubix:d788947
    • producator:1894404
    • ean:4010886859605
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:55 mm
    • Lungime:210 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:8 mm
    • Lungime:22 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:6 mm
    • Lungime:22 mm
    brand logobrand logo

    132 GEDORE - GEDORE 132 HOSE CLIP PLIERS

    • gedore:132
    • rubix:d817086
    • producator:6399900
    • ean:4010886639993
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:220 mm
    brand logobrand logo

    132-2 GEDORE - GEDORE 132-2 1894382 HOSE CLAMP PLIER 207MM EACH

    • gedore:132-2
    • rubix:d817087
    • producator:1894382
    • ean:4010886859582
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:207 mm
    brand logobrand logo

    134 B GEDORE - HOSE CLAMP PLIERS GEDORE

    • gedore:134 B
    • rubix:d818212
    • producator:6390950
    • ean:4010886639092
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:180 mm
    brand logobrand logo

    2608570102 REXROTH - 2608570102 REXROTH

    • bosch:2608570102
    • rubix:d785591
    • ean:3165140062688
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:17.5 mm
    brand logobrand logo

    2608570082 REXROTH - 2608570082 REXROTH

    • bosch:2608570082
    • rubix:d785590
    • ean:3165140031103
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:22 mm
    brand logobrand logo

    2608570105 REXROTH - 2608570105 REXROTH

    • bosch:2608570105
    • rubix:d785592
    • ean:3165140062718
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:18.25 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:6.35 mm
    brand logobrand logo

    M12 FDGS-422B MILWAUKEE - STRAIGHT GRINDER MILWAUKEE M12 FDGS-422B

    • milwaukee:4932308974
    • rubix:d711071
    • ean:4002395309092
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Deschidere:3 mm
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
    24 items of 72