Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R061230510
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R061230510
Rubix:d751209



Detalii produs : R0612 305 10 REXROTH - R0612 305 10 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
