Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R065811440
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R065811440
Rubix:d751570

Detalii produs : R065811440 REXROTH - R065811440 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Focă | sigilat pe o parte |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
