Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R074122030
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R074122030
Rubix:124433



Detalii produs : R074122030 - R074122030 LINEAR BALL BEARING BUSHING BOSCH REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Serie | kbmft |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lungime | 42 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
