Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R107265020
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R107265020
Rubix:d754316



Detalii produs : R107265020 REXROTH - R107265020 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3411 g |
|---|---|
| Serie | lsase |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lungime | 113 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
