Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R061002000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R061002000
Rubix:113163



Detalii produs : R061002000 - R061002000 BUCSA STANDARD CU BILE KBM-E-20 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 99 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
