Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R066601600
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R066601600
Rubix:d751845

Detalii produs : R066601600 REXROTH - R066601600 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Lungime | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
