Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R061230810
Standard ball bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R061230810
Rubix:39704
Producator:R061230810



Detalii produs : R061230810 - R061230810 KBM-E-8-DD BUCSA STANDARD CU BILE
ball bush KBM-E-8-DD, adjustable, with two sealing rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
