Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R108121600
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R108121600
Rubix:d754090



Detalii produs : R108121600 REXROTH - R108121600 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 179 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
