Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R060006000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R060006000
Rubix:d753169



Detalii produs : R060006000 REXROTH - R060006000 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 215 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
