Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R108563020
Linear sets with super ball bushings A, tandem, closed, R1085
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R108563020
Rubix:84972



Detalii produs : R108563020 - R108563020 LINEAR-SET LSAT-A-30-DD
LINEAR SET LSAT-A-30-DD
Linear set LSAT-A-30-DD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 274 g |
|---|---|
| Serie | lsat |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 152 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
