Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R067111240
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R067111240
Rubix:d752054



Detalii produs : R067111240 REXROTH - R067111240 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lungime | 23 mm |
| Focă | sigilat pe o parte |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
