Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KH25-B

Linear Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KH25-B
Rubix:d747031
Producator:0000450200000
EAN:4054364468323
brand logo

rezumat tehnic

Seriekh..-b
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KH25-B INA - INA LINEAR BALL BEARING KH25-B


with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearing KH, preserved, unsealed, with relubrication facility

Aplicații

Bearing arrangements with shaft guidance systems

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate66 g
Seriekh..-b
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior35 mm
Lungime40 mm
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere