Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R067010276
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R067010276
Rubix:d752014

Detalii produs : R067010276 REXROTH - R067010276 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 353 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lungime | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
