Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R108123000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R108123000
Rubix:d754033



Detalii produs : R108123000 REXROTH - R108123000 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 948 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
