Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KBS50-PP-AS
Linear ball bearing / Linear bushing KBS..-PP-AS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KBS50-PP-AS
Rubix:d747030
Producator:0015249170000
EAN:4012802620696


rezumat tehnic
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
Detalii produs : KBS50-PP-AS INA - INA LINEAR BALL BEARING KBS50-PP-AS
Linear ball bearing KBS-PP-AS, sealed on all sides, with relubrication facility, adjustable
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 971 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere