Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R067313040
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R067313040
Rubix:d752094



Detalii produs : R067313040 REXROTH - R067313040 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 171 g |
|---|---|
| Serie | kbb |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 52 mm |
| Focă | sigilat pe o parte |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
