Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R132050600
Straight bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R132050600
Rubix:d750715

Detalii produs : R132050600 REXROTH - R132050600 REXROTH
PLASTIC PLAIN BEARING WITH ONE COLLAR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,5 g |
|---|---|
| Serie | r |
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 9.5 mm |
| Lungime | 6.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
