Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R103261220
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R103261220
Rubix:d753698




Detalii produs : R103261220 REXROTH - R103261220 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Serie | lsate |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lungime | 76 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
