Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R108762520
Linear sets with super ball bushings A, tandem, open, R1087
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R108762520
Rubix:d754283



Detalii produs : R108762520 REXROTH - R108762520 REXROTH
LINEAR SET LSATO-A-25-DD
Linear set LSATO-A-25-DD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 195 g |
|---|---|
| Serie | lsato |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
