Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R132070800
Straight bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R132070800
Rubix:d754254

Detalii produs : R132070800 REXROTH - R132070800 REXROTH
PLASTIC PLAIN BEARING WITH TWO COLLARS
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,138 g |
|---|---|
| Serie | r |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lungime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
