Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R060105010
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R060105010
Rubix:d751206



Detalii produs : R060105010 REXROTH - R060105010 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 158 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Focă | sigilat pe o parte |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
