Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R103562020
Linear sets with super ball bushings A, closed, R1035
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R103562020
Rubix:113221



Detalii produs : R103562020 - R103562020 SET LINIAR LSA-A-20-DD REXROTH
LINEAR-SET LSA-A-20-DD
Linear-Set LSA-A-20-DD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 348 g |
|---|---|
| Serie | lsa |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lungime | 54 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
