Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KTHK25-B-PP-AS

Linear Ball Bearing And Housing Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:KTHK25-B-PP-AS
Rubix:d747039
EAN:4012802051582
brand logo

rezumat tehnic

Seriekhtk. -b-pp-as
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior60 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KTHK25-B-PP-AS INA - INA LINEAR BEARING KTHK25-B-PP-AS


sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible.

Aplicații

Bearing Arrangements with Shaft Guidance Systems

Informații tehnice


atribute
Seriekhtk. -b-pp-as
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior60 mm
Lungime85 mm
Focăsigilat pe ambele părți
Stat evaluare încărcare.C3350 N
Rating de încărcare dyn. C03350 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere