Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R073322540
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R073322540
Rubix:d752987

Detalii produs : R073322540 REXROTH - R073322540 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lungime | 58 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
