Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R073122545
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R073122545
Rubix:d753062



Detalii produs : R073122545 REXROTH - R073122545 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 157 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lungime | 58 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
