Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R060003030
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R060003030
Rubix:d751335



Detalii produs : R060003030 REXROTH - R060003030 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 354 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
