Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R102725644
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R102725644
Rubix:d753621



Detalii produs : R102725644 REXROTH - R102725644 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 758 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
