Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R106885040
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R106885040
Rubix:d754314



Detalii produs : R106885040 REXROTH - R106885040 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 275 g |
|---|---|
| Serie | lsgoe |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
