Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R108182540
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R108182540
Rubix:d754054



Detalii produs : R108182540 REXROTH - R108182540 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 586 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lungime | 58 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
