Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R108126000
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R108126000
Rubix:d753106



Detalii produs : R108126000 REXROTH - REXROTH R108126000 FLANGED LINEAR BEARING SET
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7611 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
