Carcasă liniară / bloc arbore Bosch Rexroth R105701200
Carcasă liniară / bloc arbore Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R105701200
Rubix:d753709



Detalii produs : R105701200 REXROTH - R105701200 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 12 mm |
| Serie | wba |
| Înălțime | 35 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Grosime | 43 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
