Referințe
Bosch Rexroth:R053121510
Rubix:d751467




Rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 31 mm |
Detalii produs : R053121510 REXROTH - R053121510 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul rolei cu bile | 24 mm |
| Diametrul exterior al carcasei | 31 mm |
| Înălțimea de instalare | 21.5 mm |
| Focă | garnitură de felt |
| Serie | r0531 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere