• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.702)
    • Suport pentru scule VDI(1.376)
    • Suport pentru scule HSK-T(280)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(244)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(787)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(62)
    • Accesorii periferice pentru masini(243)
    • Menghine(20.045)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(384)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Menghine
    5. Elemente mecanice standard
    6. Magnet - element mecanic standard
    7. R900019793 - R900019793 GZ63-4 24V BOBINA MAGNETICA

    Magnet - element mecanic standard Bosch Rexroth R900019793

    Magnet - element mecanic standard Bosch Rexroth

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bosch Rexroth:R900019793
    Rubix:21597
    brand logo

    Detalii produs : R900019793 - R900019793 GZ63-4 24V BOBINA MAGNETICA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    09096-03 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09096-0309066-08 KIPP - 09066-08 KIPP4971926 ROEBUCK - 4971926 CYLINDRICAL BAR MAGNET 10X30MM (PAIR) VARIOUS COLORS ROEBUCK4971892 GISS - 4971892 MAGNET 38X11MM CULORI DIFERITE09114-01 KIPP - 09114-01 KIPP09069-04 KIPP - 09069-04 KIPP4971915 ROEBUCK - 4971915 BUTTON MAGNET 25.4 X 15.9MM VARIOUS COLORS ROEBUCK09070-63 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09070-6309119-303 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09119-3034971914 ROEBUCK - 4971914 BUTTON MAGNET 19.1 X 12.7MM VARIOUS COLORS ROEBUCK09119-254 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09119-25409069-25 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09069-25K0550.13 KIPP - K0550.13 KIPP09069-01 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09069-014971894 ROEBUCK - 4971894 MAGNET FERITA 56 X 10.7MM CULORI DIFERITE ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut