Magnet - element mecanic standard Kipp K0550.13
Magnets shallow pot, SmCo, Form B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0550.13
Rubix:d617459

Detalii produs : K0550.13 KIPP - K0550.13 KIPP
MAGNET M03, FORM:B SMCO, SHALLOW POT
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 4 g |
|---|---|
| Forță | 20 N |
| Lungime | 11.5 mm |
| Formă | b |
| Material | oțel |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere