• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.862)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Butoane
    6. Mâner
    7. K0201.350101 KIPP - HANDLE KIPP K0201.350101

    Mâner Kipp K0201.350101

    Mâner Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0201.350101
    Rubix:d865539
    Producator:K0201.350101
    EAN:4059245592500
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Material/finisareAluminiu

    Detalii produs : K0201.350101 KIPP - HANDLE KIPP K0201.350101


    Informații tehnice


    atribute
    Material/finisareAluminiu
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    636-70-B12-B-DGR ELESA+GANTER - 636-70-B12-B-DGR ELESA+GANTER6337.3-25-M10-N ELESA+GANTER - 6337.3-25-M10-N ELESA+GANTER563.2-67-M8-BL ELESA+GANTER - 563.2-67-M8-BL ELESA+GANTERK1811.400684X40 KIPP - HANDLE KIPP K1811.400684X40333.1-28-400-B-SW ELESA+GANTER - 333.1-28-400-B-SW ELESA+GANTER666.7-30-M8-250-E ELESA+GANTER - 666.7-30-M8-250-E ELESA+GANTERK1126.3008X25 KIPP - HANDLE KIPP K1126.3008X25K0260.23123 KIPP - HANDLE KIPP K0260.23123K0153.412X30 KIPP - HANDLE KIPP K0153.412X30630.1-114-A-DOR ELESA+GANTER - 630.1-114-A-DOR ELESA+GANTER06220-4167X45 KIPP - 06220-4167X45 KIPPDIN 6336-AL-50-M10-E-MT ELESA+GANTER - DIN 6336-AL-50-M10-E-MT ELESA+GANTER5339.5-50-M8-E-MT ELESA+GANTER - 5339.5-50-M8-E-MT ELESA+GANTERK0260.21083 KIPP - HANDLE KIPP K0260.21083GN 731.2-SM-5-33-2-SG ELESA+GANTER - GN 731.2-SM-5-33-2-SG ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut