Referințe
Kipp:K0869.116X45
Rubix:d878688
Producator:K0869.116X45
EAN:4059245608775



rezumat tehnic
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M16 |
Detalii produs : K0869.116X45 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.116X45
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm