Referințe
Kipp:K0869.12X120
Rubix:d856410
Producator:K0869.12X120
EAN:4059245239443



rezumat tehnic
| Lungime | 120 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M12 |
Detalii produs : K0869.12X120 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.12X120
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 120 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
120 mm