• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1002.0901 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1002.0901

    Maxilarul de prindere Kipp K1002.0901

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1002.0901
    Rubix:d868609
    Producator:K1002.0901
    EAN:4059245242542
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1002.0901 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1002.0901


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1 L 8 PP/N HYDAC - 1 L 8 PP/N HYDACK0943.110008 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0943.1100083 L 21.3 PP/N HYDAC - 3 L 21.3 PP/N HYDACK1751.0726501 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.0726501M18 FHM-0C MILWAUKEE - PERFORATOR MILWAUKEE M18 FHM-0C03350-12 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-12K1557.0902 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.090204526-12 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04526-121 L 10 AL HYDAC - 1 L 10 AL HYDAC04525-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04525-0803350-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-163 L 25 AL HYDAC - 3 L 25 AL HYDACK1754.072110 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1754.072110K0591.080217 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.080217872-50-45 ELESA+GANTER - 872-50-45 ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut