• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. 1 L 8 PP/N HYDAC - 1 L 8 PP/N HYDAC

    Maxilarul de prindere Hydac 1 L 8 PP/N

    Maxilarul de prindere Hydac

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Hydac:1 L 8 PP/N
    Rubix:d494654
    Producator:261429
    brand logo

    Detalii produs : 1 L 8 PP/N HYDAC - 1 L 8 PP/N HYDAC


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0989.09035 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0989.090353 L 22 PA HYDAC - 3 L 22 PA HYDAC5 L 38 PP/N HYDAC - 5 L 38 PP/N HYDACK1750.0724001 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0724001K0946.05000 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0946.050002 L 14 PP/N HYDAC - 2 L 14 PP/N HYDACK1753.10025 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1753.10025M18 FMS254-0 MILWAUKEE - CIRCULAR MITRE SAW AND CIRCULAR CUT-OFF SAW ON BASE MILWAUKEE M18 FMS254-04932451661 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324516614932430279 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430279K0598.0651 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0651K0598.1253 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.1253K1002.0901 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1002.090104522-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04522-0804523-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-06
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut