• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.862)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Butoane
    6. Mâner
    7. K1445.60084 KIPP - HANDLE KIPP K1445.60084

    Mâner Kipp K1445.60084

    Mâner Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1445.60084
    Rubix:d873108
    Producator:K1445.60084
    EAN:4059245346691
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Material/finisareAluminiu

    Detalii produs : K1445.60084 KIPP - HANDLE KIPP K1445.60084


    Informații tehnice


    atribute
    Material/finisareAluminiu
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    425.8-100-NI-SW-A ELESA+GANTER - 425.8-100-NI-SW-A ELESA+GANTERGN 5337-60-M12-E ELESA+GANTER - GN 5337-60-M12-E ELESA+GANTER565.4-20-160-A-EL ELESA+GANTER - 565.4-20-160-A-EL ELESA+GANTER06939-200302 KIPP - 06939-200302 KIPP332-200-SW-T1-1-R ELESA+GANTER - 332-200-SW-T1-1-R ELESA+GANTERK0201.076041 KIPP - HANDLE KIPP K0201.0760416336.3-63-M12-NI ELESA+GANTER - 6336.3-63-M12-NI ELESA+GANTER421.12-M8-40-21 ELESA+GANTER - 421.12-M8-40-21 ELESA+GANTER06360-1414X125 KIPP - 06360-1414X125 KIPP565-26-400-EL ELESA+GANTER - 565-26-400-EL ELESA+GANTERGN 725-120-M6 ELESA+GANTER - GN 725-120-M6 ELESA+GANTER623-37-B8-DGR ELESA+GANTER - 623-37-B8-DGR ELESA+GANTERK0980.6308X40 KIPP - HANDLE KIPP K0980.6308X40333-30-600-A-EL ELESA+GANTER - 333-30-600-A-EL ELESA+GANTER559-162-A-SR ELESA+GANTER - 559-162-A-SR ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut